Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
>
Artikel
Verbundrohrsystem Haltering 20mm für Steck-Kupplung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-VRST661520
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
VRST661520
EAN/GTIN:
4035300819652
Suchbegriffe:
mehrschichtverbundrohr
Verbundrohr
Verbundrohrsystem
heizungsinstallation
Steck-Haltering
• Messing
• 20 mm
CORNAT-Zubehör
Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
trinkwasser
,
leitung
,
wasserleitung
,
rohrverbinder
,
stück
,
kupplung
,
steckkupplung
,
16
,
kunststoffrohr
,
fitting
,
steckfitting
,
kupfer
,
kupferrohr
,
winkel
,
innengewinde
,
90
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,275*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,385*
€ 25,44815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,245*
€ 25,28155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,045*
€ 23,85355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,255*
€ 22,91345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,675*
€ 22,22325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,275*
€ 18,17725
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalibrierdorn mit Entgrater
Conmetall Meister
VRST661226
ab € 13,80*
Zubehör
Rohrschere
Conmetall Meister
VRST661600
ab € 3,10*
Zubehör
Verbundrohrsystem Abstandsring 16mm für Steck-Kupplung, messing
CORNAT
VRST661616
ab € 8,261*
Zubehör
Verbundrohrsystem Abstandsring 20mm für Steck-Kupplung, messing
CORNAT
VRST661620
ab € 9,736*
Zubehör
Verbundrohrsystem Abstandsring 26mm für Steck-Kupplung, messing
CORNAT
VRST661626
ab € 10,492*
Zubehör
Verbundrohrsystem Federring Edelstahl 16mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661416
ab € 6,378*
Zubehör
Verbundrohrsystem Federring Edelstahl 20mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661420
ab € 6,736*
Zubehör
Verbundrohrsystem Federring Edelstahl 26mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661426
ab € 8,231*
Zubehör
Verbundrohrsystem Haltering 16mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661516
ab € 13,616*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung 16 mm, messing
CORNAT
VRST660016
ab € 33,09384*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung 20 mm, messing
CORNAT
VRST660020
ab € 37,092*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung Winkel 90°, 16 mm, messing
CORNAT
VRST660416
ab € 39,16842*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung Winkel, 16 mm x 1/2" IG, Wandstück, messing
CORNAT
VRST661230
ab € 60,955*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung Übergang 16 mm x 1/2" IG, messing
CORNAT
VRST660320
ab € 24,4866*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung Übergang 20 mm x 3/4" IG, messing
CORNAT
VRST660360
ab € 36,223*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen