Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware-Solarkabel 6mm², H1Z2Z2-K, CPR, schwarz, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meterware-Solarkabel 6mm², H1Z2Z2-K, CPR, schwarz, 50m
Meterware-Solarkabel 6mm², H1Z2Z2-K, CPR, schwarz, 50m
Artikel-Nr.:
     4590-02-13505
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     02-13505
EAN/GTIN:
     4017538144843
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Meterware-Solarkabel 6mm², H1Z2Z2-K, CPR, schwarz, 50m

Solarkabel für eine feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen oder für die
Konfektionierung mit entsprechenden PV-Steckkontakten.

Dank H1Z2Z2-K Zertifizierung brauchen Sie sich keine Gedanken über
Sicherheit oder Qualität machen.

Diese Solarkabel sind klassifiziert nach EU 305/2011 EU-Bauprodukteverordnung.
Sie sind erfolgreich nach Euroklasse B2ca-s1a,d1,a1 geprüft.
Kabel mit Euroklasse (Brandklasse) B2ca setzen Sie dort ein, wo sehr hohe Brandschutzanforderungen bestehen.

· Anzahl der Leiter: 1
· Leiterquerschnitt: 6,0mm²
· Durchmesser Leiter (ca.): 3,0mm
· Leitermaterial: verzinntes Kupfer
· Adern Typ: Litze / feindrähtig (stranded)
· Kabeltyp: Rundkabel
· Anzahl der Isolatoren: 2
· Material Isolator: Elektronenstrahl vernetztes XLPO (halogenfrei)
· Farbe: schwarz
· Material Isolator Außenmantel: Elektronenstrahl vernetztes XLPO (halogenfrei)
· Farbe: schwarz
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,0mm

· Zertifizierung: H1Z2Z2-K
· Standards:
EN 50618 und IEC 62930,
VDE 0295 / IEC 60228 Klasse 5,
EN 60332-1-2 (Flammwidrigkeit),
IEC 60754-1 (halogenfrei),
EN 60811-403, EN 50396 8.1.3 (Ozonbeständigkeit Methode A und B)
EN 50289-4-17 (Witterungs-/UV-Beständigkeit)
· Klassifizierung nach EU 305/2011 EU-Bauprodukteverordnung: B2ca-s1a,d1,a1

· Minimaler Biegeradius (Statisch): 4 x OD
· Minimaler Biegeradius (Dynamisch): 5 x OD
· Nennspannung: AC U0/U = 1 kV, DC 1,5 kV (max. erlaubt U0 1,8 kV DC)
· Prüfwechselspannung: 6,5 kV AC
· Umgebungstemperatur: -40 °C bis +90 °C, am Leiter max. +120 °C
· Lagertemperatur: maximal +45 °C
· Leiterwiderstand bei +20 °C: ≤ 3,39 Ohm/km
· Isolationswiderstand bei +20 °C: ≥ 1000 MOhm/km
· Strombelastbarkeit bei +60 °C: 70 Ampere
· Wicklung: Ring und Folie
· Länge: 50,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikleitung, Photovoltaik-Kabel, PV-Kabel, Solarstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.