Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Cinema DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Home Cinema DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel, 1,5m
Home Cinema DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-03-21155
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     03-21155
EAN/GTIN:
     4017538134776
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Home Cinema DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel, 1,5m

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf HDMI-A Stecker
· Auflösung bis zu: 4K (60Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
· Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.4
· 100% abwärtskompatible Versionen: nur für Version 1.4

· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss
· Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall, ALU

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: "Highflex" PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,0mm
· Farbe: blau

Info: An einer DisplayPort 1.2 Schnittstelle wird eine maximale
Auflösung von 4K2K (30Hz) unterstützt (HDMI 1.4)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, Home Cinema DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel, HDMI-Displayport Kabel, DP-HDMI, Displayport 1.4, HDR10, 4K2K, DP-Stecker auf HDMI-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
93
€ 4,50*
ab € 11,34*
€ 12,09*
€ 3,50*
ab € 28,82*
€ 30,46*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.