Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL SX Patchkabel SC/SC UPC 9/125µ, OS2 gelb, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL SX Patchkabel SC/SC UPC 9/125µ, OS2 gelb, 30m
LWL SX Patchkabel SC/SC UPC 9/125µ, OS2 gelb, 30m
Artikel-Nr.:
     4590-07-106482
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     07-106482
EAN/GTIN:
     4017538145659
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL SX Patchkabel SC/SC UPC 9/125µ, OS2 gelb, 30m

Singlemode Lichtwellenleiter Simplex Patchkabel,
geeignet für Anwendungen im Innenbereich.

· Anschlüsse: SC-Simplex Stecker auf SC-Simplex Stecker
· Poliertyp: Ultra Physical Contact (UPC)
· Faserart: Singlemode 9/125 µm
· Kategorie: OS2 / G.652.D
· Anzahl der Fasern: 1
· Kabelaufbau: Simplex
· Durchmesser Kabel (ca.): 2mm
· Knickschutztülle: aufgesteckt
· Minimaler Biegeradius (Statisch): 10 x OD
· Minimaler Biegeradius (Dynamisch): 20 x OD
· Arbeitstemperatur: -20 bis +60 °C
· Lagertemperatur: -20 bis +60 °C
· Farbe: gelb
· Kabelmantel: LSZH
· Länge: 30,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
30m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel sc, LWL-Simplex-Patchkabel, Simplex Glasfaserkabel, Simplex-Fiber-Patchkabel, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.