| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-10-05155 Herst.-Nr.: 10-05155 EAN/GTIN: 4017538104014 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), 1,5m
Mit einem HDMI Kabel verbinden Sie z.B. eine Set-Top-Box mit einem TV-Gerät, Monitor oder Video-Projektor.
Ein HDMI Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
HDMI ist wohl die am häufigsten eingesetzte Multimedia-Schnittstelle, man findet sie an nahezu allen HD-Abspielgeräten.
· Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker · Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: ARC, HDCP, 3D, CEC, HEC, HDR10, HLG · Bandbreite bis zu: 18Gbit/s · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen · Stecker Material: CuZnNi, vergoldet · Kontaktoberfläche: vergoldet · Stecker Gehäuse: PVC · Kabel Mantel: PVC · Farbe Stecker: schwarz / blau · Farbe Kabel: schwarz · Länge: 1,5m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m, HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), HDMI-Kabel, HDMI A-Stecker, HDR10, FullHD, ARC, High-Speed-HDMI-Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,71* | € 2,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 3,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,15* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|