Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel, 4K, ultra slim, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Kabel, 4K, ultra slim, schwarz, 1,5m
HDMI Kabel, 4K, ultra slim, schwarz, 1,5m
HDMI Kabel, 4K, ultra slim, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-10-30155
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-30155
EAN/GTIN:
     4017538084613
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-HDMI Kabel, 4K, ultra slim, schwarz, 1,5m

Das HDMI ultra slim Kabel ist für den professionellen Einsatz konzipiert.

Die High End Kabel sind besonders platzsparend und unterstützen alle wichtigen
Übertragungsstandards, sie eignen sich besonders für Rack Server, A/V-Installationen
und Überwachungssysteme.

Besonderes Merkmal ist die Bauform des Metall Steckers, sie ist Gehäuse und Stecker in einem.
Die Metall Stecker sorgen auch für eine exzellente Abschirmung.

· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, CEC, ARC, HEC,
bis zu 32-Audio Kanäle, bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate,
Multistream für Audio und Video, 21:9 Cinemascope
· Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s
· Unterstütz die Übertragung der unkomprimierten HDMI 2.0 Nutzdaten von 17,819 Gbit/s
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: Geflecht
· Kabelaufbau: AWG 36
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: Zinklegierung, versilbert
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall, Zinklegierung, versilbert
· Kabeltyp: Rundkabel, ultra slim (dünn und flexibel)
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm
· Farbe: schwarz
· Länge: 1,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel, 4K, HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), HDMI-Kabel, HDMI A-Stecker, HDR10, FullHD, ARC, High-Speed-HDMI-Kabel, HDMI-Verbindungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
186
€ 4,50*
ab € 12,61*
€ 17,98*
3 Tage
7
€ 9,45*
ab € 15,56*
€ 22,04*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 32,52*
€ 44,42*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.