Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra HDMI Kabel, 10K, Metall, schwarz, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultra HDMI Kabel, 10K, Metall, schwarz, 0,5m
Ultra HDMI Kabel, 10K, Metall, schwarz, 0,5m
Ultra HDMI Kabel, 10K, Metall, schwarz, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-10-41015
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-41015
EAN/GTIN:
     4017538084521
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-Ultra HDMI Kabel, 10K, Metall, schwarz, 0,5m

Ultra High Speed HDMI Kabel werden im High End Bereich eingesetzt.
Sie unterstützen eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 10K.

Durch die hohe Bandbreite sind nun auch höhere Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen realisierbar.
So kann z.B. 8K Bildmaterial im 4:4:4 Farbraum bei einer Farbtiefe von 12-Bit wiedergegeben werden (unkomprimiert).
Komprimiert (DSC 1.2) können auch 10K im 4:4:4 Farbraum bei 16-Bit Farbtiefe übertragen werden.

Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten sind bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger.
Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden.
Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.

Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor.
Das Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards und ist durch ein autorisiertes Testlabor (ATC) nach
HDMI 2.1 Prüfspezifikation (CTS) getestet.

· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
· Auflösung bis zu: 10K (120 Hz), 8K (120 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 4K3D (120 Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC,
21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Game Mode VRR, eARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme
· max. Bandbreite: 48 Gbit/s
· HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet
· Abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall
· Knickschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC (soft PVC)
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,3mm
· Farbe: schwarz
· Länge: 0,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: Ultra HDMI Kabel, 10K, Ultra High Speed HDMI Kabel, 120Hz, HDMI-Anschlusskabel, HDMI-A auf HDMI-A, HDMI 2.1 Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
188
€ 4,50*
ab € 6,56*
€ 9,15*
€ 4,99*
ab € 7,69*
€ 11,21*
€ 3,50*
ab € 28,99*
€ 38,47*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.