Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Verbindungskabel, USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, 240W, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C Verbindungskabel, USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, 240W, 2,0m
USB-C Verbindungskabel, USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, 240W, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-13-63035
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-63035
EAN/GTIN:
     4017538136992
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
USB-C Verbindungskabel, USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, 240W, 2,0m

Mit dem USB4 Kabel übertragen Sie alle wichtigen
Übertragungsprotokolle für den Computing und
Multimedia Bereich.

Es unterstützt u.a. :
- PCI Express
- USB4 40Gbps
- Thunderbolt 3 (partiell)
- Displayport 2.0 bis zu 8K (unkomprimiert)
- SuperSpeed USB bis zu 20 Gbit/s
- PowerDelivery

Der PowerDelivery Standard 3.1 unterstützt bis zu 240 Watt Ladeleistung (48V/5A),
damit lassen sich nun auch leistungsstärkere Geräte mittles USB-C betreiben.

Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation
und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen.
Für Geräte mit höherem Energiebedarf können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook /
Ultrabook mit bis zu 240 Watt laden (abhängig von der verwendeten Hardware).

Info: Nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
240 Watt Schnellladefähigkeit (PD 3.1), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 40 Gbit/s
(USB4 40Gbps / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
· Unterstützt: DP-Alternate Mode Displayport 2.0
(bis zu 8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz),
PD bis zu 240W (48V/5A), SuperSpeed USB 5/10/20Gbps,
PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
· Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
· USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4 40Gbps)
· Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt 3/4

· Adern Material: Kupfer
· Kabelaufbau: verdrillte Adern
· Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: PVC
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,2mm
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel c-stecker auf c-stecker 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, USB-C Verbindungskabel, Gen 2x2, C-C, USB Type-C, Ladekabel, MacBook, USB-Datenkabel, 3.2 Gen Kabel, USB4 Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
264
€ 4,50*
ab € 10,06*
€ 14,43*
€ 4,99*
ab € 11,56*
€ 16,54*
€ 3,50*
ab € 45,80*
€ 61,43*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.