| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4590-14-50070 Herst.-Nr.: 14-50070 EAN/GTIN: 4017538160072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB 3in1 Ladekabel A Stecker auf USB Micro B + USB Typ C + 8-pin Stecker, rot, 1,2m
Mit diesem 3-fach USB-Kabel, können Sie bis zu 3 Geräte gleichzeitig aufladen.
Info: Je mehr Geräte Sie an einem 3-fach USB-Kabel gleichzeitig laden, umso geringer wird die maximale Ladeleistung pro Gerät.
· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C / USB Micro-B / 8-Pin Stecker · keine Datenleitungen nur zum aufladen geeignet · Stecker: vergossen · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Stecker Gehäuse: Metall (Alu) · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Material Außenmantel: Textilgewebe · Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm · Farbe: rot · Länge: 1,2m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Länge: | 1.2m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, USB 3in1 Ladekabel A Stecker auf USB Micro B + USB Typ C + 8-pin Stecker, USB-Multikabel, USB 3in1 Kabel, Lightning-Ladekabel, iphone Kabel, USB-C Ladekabel, Micro USB Ladekabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4590 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 1,85* | € 2,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 25,59* | € 33,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4590 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4590 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4590 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|