Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches HDMI Trittfest (Armored) Kabel, 4K, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optisches HDMI Trittfest (Armored) Kabel, 4K, 10m
Optisches HDMI Trittfest (Armored) Kabel, 4K, 10m
Optisches HDMI Trittfest (Armored) Kabel, 4K, 10m
Optisches HDMI Trittfest (Armored) Kabel, 4K, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-30-04075
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30-04075
EAN/GTIN:
     4017538084927
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Trittfest (Armored) Kabel, 4K, 10,0m

Das Aktiv Optische HDMI Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr
Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.

Bei dem AOC Armored Kabel handelt es sich um ein extrem
robustes HDMI Hybridkabel, unter dem Kabelmantel verstärken
Aramidfasern und ein zusätzlicher armierter Mantel das Kabel.
Die Leitung ist bis zu 800N, auf Zug, belastbar.
Trittfest, Dauerbelastung bis zu 100 Kg, kurzzeitig auch bis zu 200 Kg.
Mit 5,8mm ist das Kabel sehr dünn, die äußere TPU Ummantelung macht
es biegefest, abriebfest, flexibel und ölbeständig.
Der minimale Biegeradius beträgt nur 20mm.
Auch die Steckverbinder sind extrem belastbar, sie werden von
speziellen Schutzhülsen umschlossen und sind so vor Transportschäden gesichert.
Für die Installation öffnet man ganz einfach den Schraubverschluss.

· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC
· Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s
· Aufbau Kabel: AWG 24-30 / OM3
· Adern Material: Kupfer / POF
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall
· Stecker Schutzhülse: 2-fach, fest montiert, Kunststoff
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Knickschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Verstärkung: Aramidfasern (Kevlar®)
· Kabelmantel: Edelstahl
· Material Außenmantel: TPU
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,8mm
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Optisches HDMI Trittfest (Armored) Kabel, HDMI Bühnenkabel, Optisches HDMI Kabel, HDMI Glasfaserkabel, HDMI Hybrid Kabel, Optisches Glasfaser HDMI Kabel, HDMI Kabel optisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,61*
€ 79,91*
Lager 4590
36
€ 4,50*
ab € 77,28*
€ 80,60*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.