Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Verlegekabel-Set, 10K, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Verlegekabel-Set, 10K, 100m
HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Verlegekabel-Set, 10K, 100m
Artikel-Nr.:
     4590-30-521005
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30-521005
EAN/GTIN:
     4017538138088
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Verlegekabel-Set, 10K, 100m

Das Aktiv-Optische-HDMI-Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr
Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.

Ultra High Speed HDMI wird im High End Bereich eingesetzt.
Es unterstützen eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 10K.

Durch die hohe Bandbreite sind nun auch höhere Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen realisierbar.
So kann z.B. 8K Bildmaterial im 4:4:4 Farbraum bei einer Farbtiefe von 12-Bit wiedergegeben werden (unkomprimiert).
Komprimiert (DSC 1.2) können auch 10K im 4:4:4 Farbraum bei 16-Bit Farbtiefe übertragen werden.
Höhere Bildwiederholfrequenzen und Bandbreiten sind bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger.

Mit dem HDMI-Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor.
Das Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards.

Im Set ist eine Verlege-Kapsel, die Sie um den HDMI-D Stecker platzieren.
An der Kapsel ist eine Öse, um Ihr Kabel-Verlege-Werkzeug zu befestigen.
Somit ist der HDMI-D Stecker geschützt und kann durch das Leerrohr gezogen werden.
Geeignet für Leerrohre mit mindestens 20mm Innendurchmesser.

Info: eARC wird bei diesem Kabel nicht unterstützt, ARC wird bis 30m unterstützt.

· Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-D Stecker
· inkl. Adapter HDMI-D Buchse auf HDMI-A Stecker (mit DC-Buchse für 5V Einspeisung),
USB-Stromkabel (USB-A Stecker auf Hohlstecker), Verlege-Kapsel aus Kunststoff
· Auflösung bis zu (mit DSC): 10K (120Hz), 8K (120Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz), 1080p (3D)
· Auflösung bis zu (ohne DSC): 10K (30Hz), 8K (60Hz), 5K (100Hz), 4K2K (120Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 2.3, 4K3D (120 Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC,
21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Game Mode VRR, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme
· max. Bandbreite: 48 Gbit/s
· HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet
· Abwärtskompatibel: ja zu allen HDMI-Standards
· Signalrichtung: Unidirektional (richtungsgebunden)
· Quelle: HDMI-A Stecker
· Senke: HDMI-D Stecker, Adapter HDMI-D Buchse auf HDMI-A Stecker

· Stecker: vergoldet, vergossen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall
· Knickschutz: Ja

· Adern Material: Kupfer / POF
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm
· Farbe: schwarz
· Länge: 100,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
100m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-d, Optisches HDMI Kabel 10K, Optisches HDMI Kabel, HDMI Glasfaserkabel, HDMI Hybrid Kabel, Optisches Glasfaser HDMI Kabel, HDMI Kabel optisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.