Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 2,5mm STEREO, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 2,5mm STEREO, 1,5m
Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 2,5mm STEREO, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-30801
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30801
EAN/GTIN:
     4017538308016
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 2,5mm STEREO, 1,5m

· Anschlüsse: 2,5mm Klinken-Stecker - 2,5mm Klinken-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: 2 Klinkenstecker 2, 5mm STEREO, 2, 5mm Klinkenkabel, Klinke-Klinke 2, 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
264
€ 9,90*
ab € 0,44*
€ 0,76*
Lager 4590
527
€ 4,50*
ab € 0,45*
€ 0,78*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.