Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Klinkenstecker 2,5mm STEREO, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Klinkenstecker 2,5mm STEREO, 1,5m
2 Klinkenstecker 2,5mm STEREO, 1,5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80043
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30801
EAN/GTIN:
     4017538308016
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 2,5mm STEREO, 1,5m

· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
252
€ 9,90*
ab € 0,44*
€ 0,51*
3 Tage
504
€ 4,50*
ab € 0,45*
€ 0,52*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.