Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenstecker Stereo 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenstecker Stereo 2,5 mm
Klinkenstecker Stereo 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4590-51301
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     51301
EAN/GTIN:
     4017538513014
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
Audio-Adapter, Klinkenstecker Stereo 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Klinkenstecker Stereo 2, 5 mm, Klinke-Stecker, Lötversion, Klinke-männlich, Klinke stereo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
527
€ 4,50*
ab € 0,22*
€ 0,36*
5 Tage
264
€ 9,90*
ab € 0,43*
€ 0,71*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.