Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/6 auf Western-Stecker 6/6, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/6 auf Western-Stecker 6/6, 3,0m
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/6 auf Western-Stecker 6/6, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70083-6/6
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70083-6/6
EAN/GTIN:
     4017538006325
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/6 auf Western-Stecker 6/6, 3,0m

· Anschlüsse: RJ12 Stecker - RJ12 Stecker
· Aufbau: 6-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: modular verlängerung rj-12, Western-Stecker 6/6 / Western-Stecker 6/6, Telefonkabel RJ12, Modularkabel, Telefonmodularkabel, Flachbandkabel, RJ12 Stecker-RJ12 Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2371
€ 9,90*
ab € 0,56*
€ 0,75*
Lager 4590
4740
€ 4,50*
ab € 0,57*
€ 0,77*
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,06*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 8,44*
€ 10,46*
€ 3,50*
ab € 13,27*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,50*
Zubehör
S-Conn
70046-W
ab € 1,06*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.