Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlusskabel Western-Stecker 6/6 > Western-Stecker 6/6 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 3m RJ12 Schwarz, Transparent
S-Conn 3m RJ12 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-16656
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70083-6/6
EAN/GTIN:
     4017538006325
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
- Anschlüsse: RJ12 Stecker - RJ12 Stecker. - Aufbau: 6-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Suchbegriffe: modular verlängerung rj-12
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2656
€ 9,90*
ab € 0,56*
€ 0,92*
3 Tage
5312
€ 4,50*
ab € 0,57*
€ 0,94*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,29*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 8,38*
€ 12,02*
€ 3,50*
ab € 11,10*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,52*
Zubehör
S-Conn
70046-W
ab € 1,08*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.