Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß 6,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß 6,0m
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß 6,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70086-W
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70086-W
EAN/GTIN:
     4017538006462
Suchbegriffe:
Western-Stecker 6/4 / Western-Steck...
Telefonkabel RJ11
Modularkabel
Telefonmodularkabel
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß 6,0m

· Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ11 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
6m
Weitere Suchbegriffe: Flachbandkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,08*
Lager 4590
49
€ 4,50*
ab € 0,66*
€ 1,10*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.