Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 6m
Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 6m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81249
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70086-W
EAN/GTIN:
     4017538006462
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß 6,0m

· Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ11 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
25
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,08*
2 Tage
49
€ 4,50*
ab € 0,66*
€ 1,10*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.