Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 20,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 20,0m
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 20,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70095-20W
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70095-20W
EAN/GTIN:
     4017538006837
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj11
western stecker
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 20,0m

· Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ11 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: Western-Stecker 6/4 / Western-Stecker 6/4, Telefonkabel RJ11, Modularkabel, Telefonmodularkabel, Flachbandkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
164
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,88*
Lager 4590
328
€ 4,50*
ab € 1,87*
€ 2,89*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.