Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 20m
Western-Stecker 6/4/Western-Stecker 6/4 weiß 20m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81258
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70095-20W
EAN/GTIN:
     4017538006837
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj11
western stecker
Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 6/4 auf Western-Stecker 6/4, weiß, 20,0m

· Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ11 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
182
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,88*
2 Tage
364
€ 4,50*
ab € 1,87*
€ 2,89*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.