Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, 1,0m
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77001
EAN/GTIN:
     4017538770011
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, 1,0m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu
eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB Kabel A Stecker / A Stecker USB 2.0, USB-A Verbindungskabel, USB-A-Kabel, A-Stecker auf A-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
867
€ 9,90*
ab € 0,58*
€ 0,99*
Lager 4590
1733
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 1,01*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.