| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-77195 Herst.-Nr.: 77195 EAN/GTIN: 4017538055637 |
| |
|
| | |
| Micro-USB Kabel, USB-A-Stecker - USB-Micro B-Stecker , USB 3.0, blau, 5,0m
Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.
SuperSpeed USB (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1) stellt hierzu eine Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung.
· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB Micro-B (3.0) Stecker · Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s · USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB) · Kompatibel zu allen USB-A Schnittstellen (u.a): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Adern Material: verzinntes Kupfer · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe: blau · Länge: 5,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,88* | € 8,59* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,89* | € 8,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|