Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker Winkel auf HDMI A-Stecker gerade, vergoldete Kontakte, Abgang nach unten, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker Winkel auf HDMI A-Stecker gerade, vergoldete Kontakte, Abgang nach unten, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker Winkel auf HDMI A-Stecker gerade, vergoldete Kontakte, Abgang nach unten, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker Winkel auf HDMI A-Stecker gerade, vergoldete Kontakte, Abgang nach unten, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-77471-5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77471-5
EAN/GTIN:
     4017538045119
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker Winkel auf HDMI A-Stecker gerade, vergoldete Kontakte, Abgang nach unten, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m

Mit einem HDMI Kabel verbinden Sie z.B. eine Set-Top-Box mit einem
TV-Gerät, Monitor oder Video-Projektor.

Ein HDMI Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.

HDMI ist wohl die am häufigsten eingesetzte Multimedia-Schnittstelle,
man findet sie an nahezu allen HD-Abspielgeräten.

· Anschlüsse: HDMI-A Stecker - HDMI-A Stecker
· Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: ARC, HDCP, 3D, CEC, HEC, HDR10, HLG
· Bandbreite bis zu: 18Gbit/s
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Kabelaufbau: Massiv
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: vernickelt, vergoldet
· Stecker Gehäuse: PVC
· Kabel Mantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,5mm
· Farbe Kabel: schwarz
· Länge: 1,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: HDMI A-St. Winkel/HDMI A-St Abgang unten, HDMI A-Stecker/HDMI A-Stecker gewinkelt, HDMI-Winkelkabel, HDMI Kabel, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Anschlusskabel, UHD, HDR, Full HD, HighSpeed HDMI Kabel, HDMI abgewinkelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
63
€ 9,90*
ab € 1,78*
€ 2,79*
Lager 4590
126
€ 4,50*
ab € 1,79*
€ 2,80*
€ 3,50*
ab € 21,59*
€ 30,27*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.