Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 10,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 10,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77478
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77478
EAN/GTIN:
     4017538030146
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 10,0m

Mit einem HDMI Kabel verbinden Sie z.B. eine Set-Top-Box mit einem
TV-Gerät, Monitor oder Video-Projektor.

Ein HDMI Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.

HDMI ist wohl die am häufigsten eingesetzte Multimedia-Schnittstelle,
man findet sie an nahezu allen HD-Abspielgeräten.

· Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
· Auflösung bis zu: 1080p (60Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4 und 4:2:2
· Unterstützt: HDCP, CEC, HEC
· Bandbreite bis zu: 4,95Gbit/s
· HDMI Standard: Standard with Ethernet

· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Kabelaufbau: Massiv
· Adern Material: Kupfer

· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
· Stecker Gehäuse: PVC
· Kabel Mantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,5mm
· Farbe Kabel: schwarz
· Länge: 10,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: HDMI A-Stecker / HDMI A-Stecker, HDMI Kabel, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Anschlusskabel, UHD, HDR, Full HD, HighSpeed HDMI Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 9,90*
ab € 7,58*
€ 10,90*
Lager 4590
20
€ 4,50*
ab € 7,59*
€ 10,91*
€ 4,99*
ab € 9,90*
€ 14,09*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 14,35*
€ 20,34*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 20,83*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
77472-W
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.