| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4590-77479-0.5 Herst.-Nr.: 77479-0.5 EAN/GTIN: 4017538040152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HDMI Verlängerung-HDMI Stecker (A) auf HDMI Kupplung (A), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 0,5m
HDMI Verlängerungskabel, die Bandbreite ist abhängig vom verwendeten Kabel. In unserem Test: 1m HDMI Slim Kabel 77470-36-MHQ, 1m HDMI Kabel 77470-MHQ, 50m HDMI Hybridkabel 01-20505.
· Anschlüsse: HDMI (A) Stecker HDMI (A) Buchse (19P19C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D · Bandbreite bis zu: 17,819Gbit/s · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare) · Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfer · Stecker: vergossen · Stecker Material: CuZnNi, vergoldet · Kontaktoberfläche: vergoldet · Stecker Gehäuse: PVC · Kabel Mantel: PVC · Farbe: schwarz · Länge: 0,5m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Länge: | 0.5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |