Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Verlängerung
>
Artikel
HDMI Verlängerung-HDMI Stecker (A) auf HDMI Kupplung (A), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4590-77479-1.0
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
77479-1.0
EAN/GTIN:
4017538040145
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
HDMI Verlängerung-HDMI Stecker (A) auf HDMI Kupplung (A), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,0m
HDMI Verlängerungskabel, die Bandbreite ist abhängig vom verwendeten Kabel.
In unserem Test: 1m HDMI Slim Kabel 77470-36-MHQ, 1m HDMI Kabel 77470-MHQ,
50m HDMI Hybridkabel 01-20505.
· Anschlüsse: HDMI (A) Stecker HDMI (A) Buchse (19P19C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
· Bandbreite bis zu: 17,819Gbit/s
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Stecker Gehäuse: PVC
· Kabel Mantel: PVC
· Farbe: schwarz
· Länge: 1m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1m
... >
Unterhaltungselektronik
>
Unterhaltungselektronik (Sonstiges)
>
HiFi-Zubehör (Sonstiges)
Weitere Suchbegriffe:
hdmi kabel sonstige 4k*2k
,
hdmi kabel sonstige
,
hdmi kabel verlängerung 1m
,
HDMI A-Stecker / HDMI A-Buchse
,
HDMI-Verlängerungskabel
,
HDMI-Verlängerung
,
HDMI-Extension
,
4K
,
UHD
,
HDMI-Adapterkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,70*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen