| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-77498-2 Herst.-Nr.: 77498-2 EAN/GTIN: 4017538064721 |
| |
|
| | |
| Displayportkabel-Displayport Stecker auf HDMI Stecker, vergoldete Kontakte, 10m
Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihr Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 10,2 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 30 Hz.
· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf HDMI A Stecker (20P19C) · Auflösung bis zu: 4K2K (30Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 · Unterstützt: HDCP 1.2 · max. Bandbreite: 10,2 Gbit/s · DisplayPort Version: 1.2 · Abwärtskompatible Versionen: 1.1 · Kabel Mantel: PVC · Stecker: vergoldet · DP-Stecker mit Arretierungsverschluss · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Haube: ABS / PVC · Knickschutz: Ja · Aufbau Kabel: AWG 30 · Adern Material: Kupfer · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht · Farbe: schwarz · Länge: 10,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayportkabel-Displayport Stecker auf HDMI Stecker, DP-HDMI Kabel, HDMI-DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort auf HDMI Konverterkabel, HDMI-DP |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 17,04* | € 24,19* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,11* | € 53,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|