Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 5,0m
Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77605
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77605
EAN/GTIN:
     4017538776051
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 5m 75 ohm
Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 5,0m

· Anschlüsse: BNC Stecker - BNC Stecker
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldeter PIN
· Farbe Stecker: schwarz · Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 5m, BNC Stecker / BNC Stecker RG 59 75 OHM, Koaxialkabel, BNC Videokabel, RG59 Kabel, 75Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
132
€ 9,90*
ab € 1,51*
€ 2,35*
Lager 4590
263
€ 4,50*
ab € 1,52*
€ 2,36*
€ 3,50*
ab € 25,61*
€ 35,18*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.