Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker / BNC Stecker RG 59 75 OHM 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker / BNC Stecker RG 59 75 OHM 5m
BNC Stecker / BNC Stecker RG 59 75 OHM 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80510
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77605
EAN/GTIN:
     4017538776051
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 5m 75 ohm
Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 5,0m

· Anschlüsse: BNC Stecker - BNC Stecker
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldeter PIN
· Farbe Stecker: schwarz · Farbe Kabel: schwarz
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 5m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
132
€ 9,90*
ab € 1,51*
€ 2,35*
3 Tage
263
€ 4,50*
ab € 1,52*
€ 2,36*
€ 3,50*
ab € 25,61*
€ 35,18*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.