Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 2,0m
LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77922/3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77922/3
EAN/GTIN:
     4017538053152
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 2,0m

· Anschlüsse: Duplex Stecker SC - Duplex Stecker SC
· Datenrate: Multimode OM3
· Adern Material: Fiber
· Stecker Material: ABS
· Farbe Stecker: grau
· Farbe Kabel: türkis
· LWL Duplex Patchkabel SC/SC aus Qualitativ hochwertigem Material
· Aufbau Kern/ Manteldurchmesser 50/125 Mikrometer

erfüllt alle Standards im Telekommunikationsbereich
OM3-Faser sind für 10 Gigabit/s geeignet Halogenfrei und flammwidrig
Vorteile gegenüber der Kupfertechnik a) keine Signaleinstreuung auf danebenliegende Fasern b) keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störfelder c) keine Erdung notwendig d) hohe Abhörsicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
aqua
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel sc-sc, lwl universalkabel, lwl patchkabel sc, Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ OM3, Glasfaserkabel, LWL-Patchkabel, Lichtwellenleiterkabel, Fibre-cable, mulitmode, Jumper OM3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 9,90*
ab € 3,51*
€ 5,39*
Lager 4590
34
€ 4,50*
ab € 3,52*
€ 5,40*
€ 3,50*
ab € 26,10*
€ 36,08*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.