| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-89772 Herst.-Nr.: 89772 EAN/GTIN: 4017538061911 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung für DVD / Video / BluyRayplayer …., max. Tragkraft 25 kg, VESA standard
· universelle Halterung für DVD-Player / BlueRayplayer / … · kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standard · inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial · inklusive Dübel und Wandschrauben · geeignet max. 50 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, TV Wandhalter, Fernseh Wandhalterung, Wandhalter, TV Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 6,21* | € 9,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,78* | € 31,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,58* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|