Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, rot, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, rot, 10,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, rot, 10,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, rot, 10,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, rot, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS08-64074
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-64074
EAN/GTIN:
     4017538068507
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Winkel-gerade, rot, 10,0m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz
· Anschlüsse: Winkel RJ45 Stecker - Gerade RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 10 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel cat 6 S/FTP PIMF Winkel-gerade, Winkel-Patchkabel, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, Winkel-Kabel, Ethernet, RJ45, CAT6-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2
€ 4,50*
ab € 6,47*
€ 7,81*
€ 4,99*
ab € 9,22*
€ 11,03*
€ 3,50*
ab € 23,29*
€ 27,30*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,15*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.