Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m
shiverpeaks-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m
shiverpeaks-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m
shiverpeaks-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m
shiverpeaks-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-BS77441
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS77441
EAN/GTIN:
     4017538005960
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
shiverpeaks dvi kabel 24+1
shiverpeaks®-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m

Mit diesem Kabel verbinden Sie z.B. einen PC mit DVI-D
Anschluss an einen Monitor oder Video Projektor mit DVI-D Anschluss.

Info: überwiegend werden über DVI nur Bildsignale keine Audiosignale
empfangen bzw. gesendet. Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem
Gerätehersteller.

· Anschlüsse: DVI-D 24+1 Stecker auf DVI-D 24+1 Stecker
· Auflösung bis zu: 1920 x 1080 (60Hz), 2560 x 1600 (60Hz)
· DVI Version: Digital (Dual Link)
· Stecker: vergoldet
· DVI-Stecker mit Arretierungsschrauben
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Haube: vergossen PVC
· Knickschutz: Ja, beidseitig
· Aufbau Kabel: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabel Mantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,5mm
· Farbe: schwarz
· Länge: 1,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, DVI-D St. / DVI-D St 24+1 Dual-Link, DVI Kabel 24+1, DVI-D Kabel, DVI-D Anschlusskabel, DVI zu DVI, DUAL Link, DVI Verbindungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 6,46*
Lager 4590
439
€ 4,50*
ab € 4,22*
€ 6,46*
€ 3,50*
ab € 29,97*
€ 41,07*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77440
ab € 3,04*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77442
ab € 3,91*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77443
ab € 5,56*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77445
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.