Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6, slim-line, rot, 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6, slim-line, rot, 0,25m
shiverpeaks-Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6, slim-line, rot, 0,25m
shiverpeaks-Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6, slim-line, rot, 0,25m
shiverpeaks-Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6, slim-line, rot, 0,25m
Artikel-Nr.:
     4590-SP711-SL0.25R
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP711-SL0.25R
EAN/GTIN:
     4017538023575
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks®-Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6, slim-line, rot, 0,25m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ
· Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm,
· Material Kabel: PVC
· Kabelschirmung: U/UTP
· Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
· Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0.25m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6 slim, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT6 Flachkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,64*
Lager 4590
581
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,65*
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 0,76*
€ 3,50*
ab € 20,26*
€ 21,44*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.