Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-PROFESSIONAL DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 10,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks®-PROFESSIONAL DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 10,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 10,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 10,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 10,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 10,00m
Artikel-Nr.:
     4590-SP77448
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP77448
EAN/GTIN:
     4017538072641
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
shiverpeaks dvi kabel 24+1
shiverpeaks®-PROFESSIONAL DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 10,00m

· Anschlüsse: DVI Stecker - DVI Stecker
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: chrom
· Farbe Kabel: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 10m, dvi kabel, DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, DVI Kabel 24+1, DVI-D Kabel, DVI-D Anschlusskabel, DVI zu DVI, DUAL Link, DVI Verbindungskabel, Mantelstromfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,36*
€ 31,52*
Lager 4590
1
€ 4,50*
ab € 27,81*
€ 31,54*
€ 3,50*
ab € 41,09*
€ 46,03*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.