DVI-Anschlusskabel Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Noteb...
DVI-Kabel mit beidseitigem DVI-D-Stecker in "dual link"-Version für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT-Monitor DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- M...
ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz! Hochwertige...
Kabeltyp DVI (geschirmt, PVC), AWG28 - Geflecht 114/0.12AL-MG - Anschluss Seite A DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube - Anschluss Seite B DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mi...
PI4200 - Dual Link DVI Kabel ab 7,5 m Wenn die Distanz zwischen den Geräten sehr hoch ist, hilft dieses Dual Link DVI Kabel weiter! Mit dem Dual Link DVI Kabel PI4200 bietet PureLink eine Verbindun...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...
Das Club 3D CAC-1220 ist ein DVI-D(24+1) Stecker auf DVI-D(24+1) Stecker Kabel. Dieses Kabel ist komplett bidirektional. Das CAC-1220 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren DVI-D Monitor, Projekt...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 10 Meter langen Kabel Das 10 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM10M ist mit zwei 25-poligen DVI-S...
Dieses DVI-Kabel ermöglicht die digitale Videoübertragung vom PC zum MonitorUnterstützt Auflösungen größer als Full HD 1080p (1920x1080) bis zu WQXGA (2560x1600) EigenschaftenKonfiguration: DVI-D D...
Digitales Signal und Dual Link: Ermöglicht die digitale High Speed-Signalübertragung (Single oder Dual Link) bei 4,95 Gbps oder 9,9 GbpsAnaloge Koaxialleitungen: Ermöglicht eine Geschwindigkeit für...
Länge = 10m Das Vision System-Zubehör der Omron FH-Serie, DVI-Analog-Konvertierungskabel für Touchscreen-Monitore. Er hat eine Länge von 10 Metern.0 °C bis +50 °C Betriebstemperatur