Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau
prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau
prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau
prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau
prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau
prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau
prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau
prio 3W True Wireless Travel Lautsprecher HIT mini grau
Artikel-Nr.:
     4601-17647
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PWE-1401
EAN/GTIN:
     4251488662013
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher

360°-KLANGERLEBNIS – FÜR UNTERWEGS
Genießen Sie eine Leistung von 3 W (5 W Spitze) in Kombination mit einer kompakten Größe.

ENTWICKELT FÜR DEN AUSSENBEREICH
Robustes, wasserabweisendes Gehäuse, strapazierfähiger Netz- und Gummischutz – perfekt für Ihren aktiven Lebensstil.

EINFACHE BEDIENUNG
Verbinden Sie es über Bluetooth oder verwenden Sie eine Micro-SD-Karte. Songs wechseln, Lautstärke anpassen, Anrufe entgegennehmen/ tätigen (eingebautes Mikrofon).

GENIEßEN SIE STEREO-SOUND
Verbinden Sie es einfach mit einem anderen Lautsprecher.

MERKMALE
Eingang (Micro-USB): 5 V/0,6 A
Batteriekapazität: 800 mAh
Ladezeit: 1,5 – 2,5 Stunden
Spielzeit: 3-4 Stunden (ohne Unterbrechung)
Lautsprecherfunktionen: Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Anrufe tätigen/beenden, Lautstärke anpassen
BT-Version und unterstützte Protokolle: BT 5.0+EDR, A2DP, HFP
BT-Arbeitsbereich: 10 m
Musikwiedergabeoptionen: Kabellos (BT), von der Micro-SD-Karte
Abmessungen und Gewicht: 86 x 86 x 45 mm, 150 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth-Reichweite:
10m
Konnektivität:
Bluetooth
Weitere Suchbegriffe: Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, mini lautsprecher, prio 3W TWS Bluetooth Speaker grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.