Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen "Sammelstelle" gem. DIN ISO 7010 E007, 148 x 148 mm, Aluminium ** Extrem witterungsbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsfoto
Artikel-Nr.:
     4606-80025A
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80025A
EAN/GTIN:
     4260487820812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Weitere Informationen:
Länge:
148 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, Rettungszeichen "Sammelstelle" gem. DIN ISO 7010 E007, 148 x 148, Aluminium, Rettungszeichen Sammelstelle, Schild Sammelstelle, Sammelstellen-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.