Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen "Sammelstelle" gem. DIN ISO 7010 E007, aus Aluminium, mit retroreflektierender Folie bezogen, 400 x 400 x 0,95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4606-80052X
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80052X
EAN/GTIN:
     4260487820119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0,95 mm
Gewicht:
0,042 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle aluminium, SIGNUM-Safety-Signs Rettungszeichen aus Aluminium mit Typ1 Folie (reflektierend), Druck negativ grün RAL 6032, Ecken spitz, Größe: 400 x 400 mm, DIN ISO 7010 E007, Sammelstelle, Notausgang, Rettungsweg, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.