Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
>
Artikel
Brandschutzzeichen "Pfeil gerade" gem. DIN ISO 7010 E005, aus Aluminium, 300 x 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-80121A
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
80121A
EAN/GTIN:
4260487825480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Materialstärke:
0.800 mm
Gewicht:
0,22 kg
... >
Lager 4606
>
SSS® Signum Safety Signs
>
BRANDSCHUTZSCHILDER DIN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe:
brandschutzzeichen richtungpfeil links
,
brandschutzschild richtungpfeil
,
brandschutzzeichen richtungpfeil 300x300
,
Brandschutzzeichen 'Pfeil gerade' gem. DIN ISO 7010 E005
,
aus Aluminium
,
300 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,01*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" gem. DIN ISO 7010 F001, aus Aluminium, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80100A
ab € 1,26*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" gem. DIN ISO 7010 F001, aus Aluminium eloxiert, 154 x 154 mm
Pinter Signum
80100E
ab € 2,54*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" gem. DIN ISO 7010 F001, aus Kunststoff, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80100P
ab € 1,07*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" gem. DIN ISO 7010 F001, aus Folie (Aufkleber), 148 x 148 mm
Pinter Signum
80100V
ab € 0,71*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Löschschlauch" gem. DIN ISO 7010 F002, aus Aluminium, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80101A
ab € 1,24*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Löschschlauch" gem. DIN ISO 7010 F002, aus Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80101K
ab € 1,59*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Löschschlauch" gem. DIN ISO 7010 F002, aus Kunststoff, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80101P
ab € 1,06*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" gem. DIN ISO 7010 F004, aus Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80102K
ab € 1,61*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" gem. DIN ISO 7010 F004, aus Kunststoff, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80102P
ab € 1,06*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" gem. DIN ISO 7010 F004, Aufkleber aus Hochleistungsfolie, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80102V
ab € 0,71*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" gem. DIN ISO 7010 F006, aus Aluminium, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80103A
ab € 1,24*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" gem. DIN ISO 7010 F006, aus Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80103K
ab € 1,61*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" gem. DIN ISO 7010 F006, als Aufkleber aus Hochleistungsfolie, selbstklebend, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80103V
ab € 0,71*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Feuerleiter" gem. DIN ISO 7010 F003, aus Aluminium, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80104A
ab € 1,27*
Ähnlich
Brandschutzzeichen "Feuerleiter" gem. DIN ISO 7010 F003, aus Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend, 148 x 148 mm
Pinter Signum
80104K
ab € 1,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen