Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektierender Aufkleber "Feuerschutztür stets geschlossen halten", rückseitig selbstklebend, 297 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4606-80146R
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80146R
EAN/GTIN:
     4260487825718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutztür - geschlossen halten...
Brandschutztür - stets geschlossen ...
Feuerschutztür - geschlossen halten...
Feuerschutztür - stets geschlossen ...
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschutztür - geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschutztür - stets geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutztür - geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutztür - stets geschlossen halten, brandschutztür - geschlossen halten din 4066 feuerwehrzeichen, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, DIN 4066, selbstklebend, Folie, reflektierend, Feuerwehrzeichen, retroreflektierend, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Brandschutzbeschilderung, 297 x 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.