Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ rechtsweisend
>
Artikel
Brandschutzzeichen Feuerwehrzeichen "SPZ + Pfeil nach rechts", aus reflektierender Folie, selbstklebend, 297 x 105 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-80154R
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
80154R
EAN/GTIN:
4260487824070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ recht...
SPZ rechtsweisend DIN 4066 Feuerweh...
feuerwehrzeichen din 4066 spz recht...
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
105 mm
... >
Lager 4606
>
SSS® Signum Safety Signs
>
BRANDSCHUTZSCHILDER DIN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
DIN 4066
,
selbstklebend
,
Folie
,
reflektierend
,
Feuerwehrzeichen
,
retroreflektierend
,
Brandschutzzeichen
,
Brandschutzschild
,
Brandschutzbeschilderung
,
297 x 150 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,17*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen