Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Einstofftafel
>
Artikel
Gefahrguttafel Einzifferntafel mit Wunschziffer, klappbar, Stahlblech verzinkt, 400 x 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-Z 9952
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
Z 9952
EAN/GTIN:
4260158679107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Weitere Informationen:
Reflexionsklasse:
RA1
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
KFZ WARNMARKIERUNG + CONTAINERWARNMARKIERUNGEN
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrguttafel
,
gefahrguttafel klappbar
,
gefahrentafel
,
gefahrguttafel 400 x 300 mm
,
Warntafel
,
Warntafel Heizöl
,
Warntafel Diesel
,
Warntafel Benzin
,
ADR
,
ADR-Warntafel
,
Einstofftafel Heizöl
,
Einstofftafel Diesel
,
Einstofftafel Benzin
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrgutaufkleber
,
Warntafel klappbar
,
Einstofftafel klappbar
,
Gefahrgutkennzeichnung klappbar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gefahrguttafel Einzifferntafel mit Wunschziffer, starr, Stahlblech verzinkt, 400 x 300 mm
Pinter Signum
Z 9950
ab € 13,28*
Ähnlich
Schild Einstoff-Warntafel für Dieselkraftstoff/Heizöl, UN 30/1202, Stahl, 400x300 mm
Pinter Signum
E7000
ab € 11,07*
Ähnlich
Ziffernsatz für Gefahrguttafeln, Eisenblech, verzinkt, sortiert, 30/VE
Pinter Signum
Z 5004
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen