Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatbar Delizie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatbar Delizie
Salatbar Delizie
Artikel-Nr.:
     462-23202037
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23202037
EAN/GTIN:
     4059395003734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
• Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor, Nussbaum hell • Plexiglas-Hustenschutz absenkbar • Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 AISI 304 • Beschichteter Verdampfer • Für 4 x GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe • Fahrbar auf Lenkrollen • Abmessungen außen (B x T x H) 1423 x 750 x 1478 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial Holz laminiert Nussbaum blonde • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,2 kW 230 Volt • Bruttogewicht 115 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Klimaklasse 3
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 2.484,41*
€ 2.756,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.041,96*
€ 4.339,42*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.756,95*
€ 3.280,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.727,42*
€ 3.245,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.598,88*
€ 3.092,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,91*
€ 3.015,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.484,41*
€ 2.956,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23202039
ab € 3.205,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.