Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatbar Frutiger 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatbar Frutiger 6
Salatbar Frutiger 6
Artikel-Nr.:
     462-23202121
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23202121
EAN/GTIN:
     4059395027945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
• Materialmix aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen • Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Stille Kühlung • Separates Fach zur Lagerung von Tellern • Soft Touch Steuerung • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Automatische Abtauung • Beschichteter Verdampfer • Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304 • Lenkrollen für leichte Mobilität • Abmessungen außen (B x T x H) 2075 x 750 x 1430 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial Laminertes Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen • Innenmaterial Wanne CNS • Anschlußwert 0,40 kW 230 Volt • Bruttogewicht 228 Kg • Serienzubehör 6x GN 1/1 Schalen mit einer Höhe von maximal 150mm und minimal 100mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salatbuffet, Salatbüffet, Salatvitrine, kbs salatbar, salat bar, Salattheke, Buffet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.592,59*
€ 4.875,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.370,48*
€ 7.662,92*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.875,55*
€ 5.801,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.836,31*
€ 5.755,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.684,72*
€ 5.574,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.618,36*
€ 5.495,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.592,59*
€ 5.465,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23202119
ab € 3.940,84*
Ähnlich
KBS
23202124
ab € 5.646,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.