Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramavitrine Snelle 360 R LED (lichtgrau) 7 runde Glasablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramavitrine Snelle 360 lichtgrau
Panoramavitrine Snelle 360 lichtgrau
Energielabel-23511370-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-23511371
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23511371
EAN/GTIN:
     4059395052558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen • 4-seitiger Glasaufbau • Energiesparende 3-fach Isolierverglasung • Touch-Screensteuerung • LED-Beleuchtung separat schaltbar • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Luftfeuchte 75 % • Robuste Griffleiste aus Edelstahl über die gesamte Türhöhe • Türanschlag rechts • Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar • Robuster Türgriff • 4 Rollen für leichte Mobilität, davon 2 mit Feststellbremse • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 640 x 1890 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Glasböden • Außenmaterial Aluminium lichtgrau eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,44 kW 230 Volt • Bruttogewicht 167 Kg • Serienzubehör 7 feststehende runde Glasablagen 430 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 360 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,50 m² • Energieverbrauch 1809 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 33,00 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 1609440 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1809 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.613,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,00*
€ 3.393,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.824,00*
€ 3.360,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.702,47*
€ 3.215,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.641,28*
€ 3.143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.613,04*
€ 3.109,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23511373
ab € 2.410,28*
Ähnlich
KBS
23511374
ab € 2.418,78*
Ähnlich
KBS
23511376
ab € 2.420,71*
Ähnlich
KBS
23511377
ab € 2.408,34*
Ähnlich
KBS
23511370
ab € 2.597,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.