| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 462-23511376 Herst.-Nr.: 23511376 EAN/GTIN: 4059395052541 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Für die Präsentation von Kuchen • 4-seitiger Glasaufbau • Energiesparende 3-fach Isolierverglasung • Touch-Screensteuerung • LED-Beleuchtung separat schaltbar • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Luftfeuchte 75 % • Rasterleiste für Höhenverstellung der Ablagen • Robuste Griffleiste aus Edelstahl über die gesamte Türhöhe • Türanschlag rechts • Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar • Robuster Türgriff • 4 Rollen für leichte Mobilität, davon 2 mit Feststellbremse • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 640 x 1890 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Glasböden • Außenmaterial Aluminium anthrazit eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,44 kW 230 Volt • Bruttogewicht 165 Kg • Serienzubehör 5 höhenverstellbare Glasablagen 450 x 450 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 360 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,41 m² • Energieverbrauch 1965 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 33,00 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 1775167 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse: | C | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 1965 kWh im Jahr | Klimaklasse: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |