Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlaufsatz RX1600 (Glas)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlaufsatz RX 1600 (Glas)
Kühlaufsatz RX 1600 (Glas)
Ansicht 2-Kühlaufsatz RX 1600 (Glas)
Ansicht 3-Kühlaufsatz RX 1600 (Glas)
Ansicht 4-Kühlaufsatz RX1600 (Glas)-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-340160
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340160
EAN/GTIN:
     4059395003253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Stille Kühlung • Halbautomatische Abtauung • Maschine rechts, bedienerseitig • Glasaufbau • Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe • Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten • Lieferung ohne GN Schalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1200 x 395 x 435 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/3 • Außenmaterial CNS / Glasaufbau • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,11 kW 230 Volt • Bruttogewicht 31 Kg • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 40 Liter • Energieverbrauch 475 KWHJ • Klimaklasse 4
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
548 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
5
Frei Haus
ab € 478,41*
€ 567,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,22*
€ 936,75*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,21*
€ 674,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,73*
€ 663,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,09*
€ 639,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,94*
€ 617,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340120
ab € 431,71*
Ähnlich
KBS
340141
ab € 446,36*
Ähnlich
KBS
340150
ab € 466,95*
Ähnlich
KBS
340180
ab € 493,18*
Ähnlich
KBS
340200
ab € 512,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.