Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaofen Comfort 4 für 4 Pizzen ø33cm elektro 4,8 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaofen Basic 8 Pizzen
Pizzaofen Basic 8 Pizzen
Ansicht 2-Pizzaofen Basic 8 Pizzen
Ansicht 3-Pizzaofen Basic 8 Pizzen
Ansicht 4-Pizzaofen Basic 8 Pizzen
Artikel-Nr.:
     462-52505111
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     52505111
EAN/GTIN:
     4059395051209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
• Elektro Pizzaofen Comfort 4  • 1 Backkammer • Für 4 Pizzen bis ø 33 cm Durchmesser • Ober- und Unterhitze • Tür der Backkammer innen und außen aus Edelstahl gefertigt • Backdecktür mit Glasfenster zur Einsichtnahme • Edelstahlstangengriff zum leichten Öffnen der Backkammertür • Backkammer hochwertig isoliert • Backkammer mit Abdeckbogen gegen Hitzeverlust beim Öffnen • Backkammer mit Innenbeleuchtung • Backkammer unten und oben mit einem 14 mm starken Schamottstein ausgelegt • Ideal für das Pizzabacken auf Stein • Kaminabzug einstellbar • Digitales Thermometer • Steuerung über eine thermostatische Temperaturregelung • Abmessungen außen (B x T x H) 975 x 835 x 412 mm • Temperaturbereich von 50 °C bis 450 °C • Außenmaterial Edelstahl • Anschlußwert 4,8 kW 400 Volt • Bruttogewicht 80,8 Kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Pizza, Pizzeria, 4 Pizzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.079,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,66*
€ 1.434,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,12*
€ 1.418,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,72*
€ 1.336,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,84*
€ 1.307,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,05*
€ 1.284,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
52505110
ab € 959,34*
Ähnlich
KBS
52505120
ab € 1.658,25*
Ähnlich
KBS
52505121
ab € 1.897,73*
Ähnlich
KBS
52595101
ab € 293,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.