Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Pizzeriabedarf
>
Pizzaofen
>
Artikel
Pizzaofen Comfort 4+4 für 8 Pizzen ø33cm elektro 9,6 kW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
462-52505121
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
52505121
EAN/GTIN:
4059395051223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
• Elektro Pizzaofen Comfort 4 + 4 • 2 Backkammern • Für je 4 Pizzen bis ø 33 cm Durchmesser • Ober- und Unterhitze • Tür der Backkammer innen und außen aus Edelstahl gefertigt • Backdecktür mit Glasfenster zur Einsichtnahme • Edelstahlstangengriff zum leichten Öffnen der Backkammertür • Backkammer hochwertig isoliert • Backkammer mit Abdeckbogen gegen Hitzeverlust beim Öffnen • Backkammer mit Innenbeleuchtung • Backkammer unten und oben mit einem 14 mm starken Schamottstein ausgelegt • Ideal für das Pizzabacken auf Stein • Kaminabzug einstellbar • Digitales Thermometer • Steuerung über eine thermostatische Temperaturregelung • Abmessungen außen (B x T x H) 975 x 835 x 763 mm • Temperaturbereich von 50 °C bis 450 °C • Außenmaterial Edelstahl • Anschlußwert 9,6 kW 400 Volt • Bruttogewicht 160 Kg
... >
Lager 462
>
Pizzeria
>
Pizzaofen
Weitere Suchbegriffe:
Pizzabackofen
,
Pizzaofen
,
baguetteofen
,
Pizza
,
Pizzeria
,
8 Pizzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.898,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.091,12*
€ 2.488,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.063,47*
€ 2.455,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.976,99*
€ 2.352,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,38*
€ 2.298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,90*
€ 2.259,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pizzaofen Basic 4 für 4 Pizzen ø33cm elektro 4,8 kW
KBS
52505110
ab € 956,93*
Ähnlich
Pizzaofen Basic 4+4 für 8 Pizzen ø33cm elektro 9,6 kW
KBS
52505120
ab € 1.650,87*
Ähnlich
Pizzaofen Comfort 4 für 4 Pizzen ø33cm elektro 4,8 kW
KBS
52505111
ab € 1.083,71*
Ähnlich
Untergestell für Pizzaofen Basic und Comfort 4
KBS
52955102
ab € 293,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen